WATTS BF-03-121-10-M2 วาล์วผีเสื้อ 5 Lug, 959 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด 5 นิ้ว Inlet
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
Cv | 1022 กรัมต่อนาที |
วัสดุดิสก์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 959 นิ้ว - ปอนด์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | กรกฎาคม |
ขนาดขาเข้า | 5" |
ประเภทขาเข้า | กรกฎาคม |
นำ | นำเสนอ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
Mfr. ชุด | BF03-121 |
นาที. อุณหภูมิ | 5 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | กรกฎาคม |
ขนาด Outlet | 5" |
ประเภท Outlet | กรกฎาคม |
วัสดุเบาะ | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 416 |
การออกแบบวาล์ว | กรกฎาคม |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 600 นิ้ว - ปอนด์ |
รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการควบคุม | วัสดุเพลา | แรงบิดขณะทำงานเปียก | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18680 นิ้ว - ปอนด์ | 28020 นิ้ว - ปอนด์ | 24 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿714,845 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5500 นิ้ว - ปอนด์ | 10027 นิ้ว - ปอนด์ | 16 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿255,903 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 250 นิ้ว - ปอนด์ | 387 นิ้ว - ปอนด์ | 3" | 200 PSI | ฿24,520 | RFQ
|
BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 390 นิ้ว - ปอนด์ | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 200 PSI | ฿22,317 | |
BF-03-121-25-M2 4 | Buna N. | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 390 นิ้ว - ปอนด์ | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 200 PSI | ฿14,797 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 390 นิ้ว - ปอนด์ | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 200 PSI | ฿28,568 | RFQ
|
BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 600 นิ้ว - ปอนด์ | 959 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | 200 PSI | ฿18,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.