WATTS BF-04-111-15-M2 12 เวเฟอร์วาล์วปีกผีเสื้อ, 7071 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
Cv | 8250 กรัมต่อนาที |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัด |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 7071 นิ้ว - ปอนด์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนมปังเวเฟอร์ |
ขนาดขาเข้า | 12 " |
ประเภทขาเข้า | ขนมปังเวเฟอร์ |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
Mfr. ชุด | BF-04 ความคิดเห็น |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ขนมปังเวเฟอร์ |
ขนาด Outlet | 12 " |
ประเภท Outlet | ขนมปังเวเฟอร์ |
วัสดุเบาะ | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 416 |
การออกแบบวาล์ว | ขนมปังเวเฟอร์ |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 3300 นิ้ว - ปอนด์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเพลา | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการควบคุม | แรงบิดขณะทำงานเปียก | วัสดุดิสก์ | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-04-121-15-M2 2 | เหล็กสแตนเลส 416 | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | 134 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 214 นิ้ว - ปอนด์ | 2" | 33 องศา ฉ | ฿9,452 | RFQ
| |
BF-04-121-15-M2 3 | เหล็กสแตนเลส 416 | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | 250 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 387 นิ้ว - ปอนด์ | 3" | 33 องศา ฉ | ฿10,660 | ||
BF-04-111-1G-M2 4 | เหล็กสแตนเลส 416 | เหล็กดัด | ผู้ประกอบการเกียร์ | 390 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กดัด | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 5 องศา ฉ | ฿26,696 | RFQ
| |
BF-04-131-15-M2 5 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | 600 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 959 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | 33 องศา ฉ | ฿23,555 | RFQ
| |
BF-04-131-15-M2 2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | มือจับก้านโยก | 134"- ปอนด์. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 214"- ปอนด์. | 2" | 33 องศา F | ฿11,898 | RFQ
| |
BF-04-111-15-M2 4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | มือจับก้านโยก | 390"- ปอนด์. | เหล็กดัด | 644"- ปอนด์. | 4" | 33 องศา F | ฿11,808 | RFQ
| |
BF-04-131-15-M2 6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | มือจับก้านโยก | 907"- ปอนด์. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1542"- ปอนด์. | 6" | 33 องศา F | ฿30,470 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.