WATTS BF03-121-45 6 Lug Butterfly Valve, 1542 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 6 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
วัสดุดิสก์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 1542"- ปอนด์. |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | กรกฎาคม |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | BF03-121 |
นาที. อุณหภูมิ | 5 องศา F |
ขนาด Outlet | 6" |
ประเภท Outlet | กรกฎาคม |
วัสดุเบาะ | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 416 |
การออกแบบวาล์ว | กรกฎาคม |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 907"- ปอนด์. |
รุ่น | ประเภทการควบคุม | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | แรงบิดขณะทำงานเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF03-121-1P-M2 2 1/2 | ที่จับก้านล็อค | 289"- ปอนด์. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- ปอนด์. | ฿22,708 | |
BF03-121-1P-M2 3 | ที่จับก้านล็อค | 387"- ปอนด์. | 3" | 3" | 250"- ปอนด์. | ฿22,588 | |
BF03-121-1P-M2 4 | ที่จับก้านล็อค | 644"- ปอนด์. | 4" | 4" | 390"- ปอนด์. | ฿31,196 | |
BF03-121-1P-M2 6 | ที่จับก้านล็อค | 1542"- ปอนด์. | 6" | 6" | 907"- ปอนด์. | ฿47,804 | |
BF03-121-1P-M2 5 | ที่จับก้านล็อค | 959"- ปอนด์. | 5" | 5" | 600"- ปอนด์. | ฿39,318 | |
BF03-121-45 2 1/2 | มือจับก้านโยก | 289"- ปอนด์. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- ปอนด์. | ฿22,649 | RFQ
|
Cryptoinsightuk ਨੇ ਕਿਹਾ. | มือจับก้านโยก | 214"- ปอนด์. | 2" | 2" | 134"- ปอนด์. | ฿22,286 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.