Watts C1/4tfae | วาล์วและลูกลอยทำความเย็นแบบระเหย | 2zdr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS C1 / 4TFAE Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGK 2ZDR4

WATTS C1/4TFAE วาล์วทำความเย็นแบบระเหยและลูกลอย

In Stock
รายการ: AC4EGK รุ่น: C1/4TFAEอ้างอิงข้าม: 2ZDR4
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
฿1,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นEvaporative Cooler Valve และ Float
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
วัสดุลอยเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ความยาวก้าน5-3 / 4 "
วัสดุเหล็กทองเหลือง
ขนาด1 / 4 "
การไหลของวาล์ว - การไหล (1)1.5
การไหลของวาล์ว - การไหล (2)3
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1)50
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2)100
วัสดุวาล์วบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวและขนาดการติดตั้ง (11 "x 3/4")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดราคา
WATTS STD-CA วาล์วระบายความร้อนและลูกลอย | AC4EGG 2ZDR1 STD-แคลิฟอร์เนียม.ป.ท3 / 8 "฿2,107
WATTS C3 / 8TF Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFการอัด3 / 8 "฿2,060
WATTS C1 / 4TF-1 Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1การอัด1 / 4 "฿1,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS C1/4TFAE วาล์วทำความเย็นแบบระเหยและลูกลอย
฿1,784 / หน่วย