WATTS C200N-DOSY 8 Double Check Valve Backflow Preventer Assembly, วาล์วปิด, ขนาด 8 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ N |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 8" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | ยาง |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุดิสก์ | ขนาดขาเข้า | ชิ้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870V-4-DC-LG-DIN-N&V | เหล็กดัด | EPDM | 4" | กดลดลง การประกอบโซน | 140 องศา ฉ | 32 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿125,030 | RFQ
| |
200 ปอนด์ 2 | บรอนซ์ | ยางทำจากซิลิคอน | 2" | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | 180 องศา ฉ | 33 องศา ฉ | ยาง | ฿33,344 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.