WATTS C300-NRS-LM 2 1/2 Double Check Detector Backflow Preventer Assembly, Colt, ขนาด 2 1/2 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 2 1 / 2 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | ยาง |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
C300-OSYXPIV-CFM3 | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿208,628 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-CFM6 | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿306,262 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-CFM4 | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿241,661 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-CFM8 | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿527,180 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-GPM3 | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿208,628 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-GPM4 | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿241,661 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-GPM8 | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿527,180 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.