WATTS C500-DOSY-C 8 ชุดอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของเครื่องตรวจจับความดันลดลง ขนาด 8 นิ้ว สเตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 8" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | cfm |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | ยาง |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
รุ่น | รูปแบบของร่างกาย | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
C500Z-OSY-GPM10 | รูปแบบ Z | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿1,094,996 | RFQ
|
C500-OSY-LM6 | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿374,132 | RFQ
|
C500-OSY-LM4 | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿253,556 | RFQ
|
C500-OSY-LM8 | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿668,301 | RFQ
|
C500Z-OSY-LM 2 1/2 | รูปแบบ Z | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿213,476 | RFQ
|
C500Z-BFG-LM 2 1/2 | รูปแบบ Z | ข้อต่อร่อง | 2 1 / 2 " | ข้อต่อร่อง | ฿246,002 | RFQ
|
C500Z-BFG-LM3 | รูปแบบ Z | ข้อต่อร่อง | 3" | ข้อต่อร่อง | ฿272,440 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.