WATTS DBF-04-121-1G-M2 12 วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ในประเทศ, 7071 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ประเภทการควบคุม | ผู้ประกอบการเกียร์ |
Cv | 8250 กรัมต่อนาที |
วัสดุดิสก์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 7071 นิ้ว - ปอนด์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนมปังเวเฟอร์ |
ขนาดขาเข้า | 12 " |
ประเภทขาเข้า | ขนมปังเวเฟอร์ |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
Mfr. ชุด | ดีบีเอฟ-04 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ขนมปังเวเฟอร์ |
ขนาด Outlet | 12 " |
ประเภท Outlet | ขนมปังเวเฟอร์ |
วัสดุเบาะ | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การออกแบบวาล์ว | ขนมปังเวเฟอร์ |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 3300 นิ้ว - ปอนด์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการควบคุม | วัสดุเพลา | แรงบิดขณะทำงานเปียก | วัสดุดิสก์ | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กดัด | 214 นิ้ว - ปอนด์ | 2" | ฿19,055 | RFQ
| |
DBF-04-121-25-M2 2 | เทียม-N | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿19,659 | RFQ
| |
DBF-04-121-15-M2 2 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 214 นิ้ว - ปอนด์ | 2" | ฿19,659 | RFQ
| |
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿25,910 | RFQ
| |
DBF-04-131-25-M2 2 | เทียม-N | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿25,910 | RFQ
| |
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กดัด | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿30,712 | RFQ
| |
DBF-04-111-2G-M2 2 | เทียม-N | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กดัด | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿30,712 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.