WATTS FBVS-3C 3 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3 นิ้ว, 400 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
Actuator | ไม่ |
ลอม | ไม่ |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลือง |
Body Finish | ทองเหลือง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ประเภทการควบคุม | ทีจับ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เบ้า |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | เบ้า |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 400 องศา ฉ |
Mfr. ชุด | FBV-3C |
นาที. อุณหภูมิ | -40 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เบ้า |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เบ้า |
ประเภทพอร์ต | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE บริสุทธิ์ |
วัสดุเพลา | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง |
การออกแบบวาล์ว | 2-Piece |
วัสดุเครื่องซักผ้า | PTFE บริสุทธิ์ |
WOG (พีเอสไอ) | 400 Psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. อุณหภูมิ | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเพลา | ประเภทการควบคุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟบีวีเอส-3ซี 3/4 | -40 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | 3 / 4 " | เบ้า | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿557 | ||
เอฟบีวีเอส-3ซี 1/2 | -40 องศา ฉ | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | เบ้า | 1 / 2 " | เบ้า | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿400 | ||
เอฟบีวีเอส-3ซี 1 1/4 | -40 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | 1-1 / 4 " | เบ้า | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿1,444 | ||
เอฟบีวี-3ซี4 | -40 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | - | 4" | เธรดหญิง | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿27,725 | RFQ
| |
เอฟบีวีเอส-3ซี 2 1/2 | -40 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | 2-1 / 2 " | เบ้า | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿8,995 | ||
FBV-3C-TH1 | -40 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | - | 1" | เธรดหญิง | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿1,600 | ||
FBV-3C 1/4 UL-เอฟเอ็ม | -40 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองหลอม | - | 1 / 4 " | เธรดหญิง | ทองเหลือง | มือจับก้านโยก | ฿1,298 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.