Watts Fv-4m1 1/8 | วาล์วระบายอากาศ, ทางเข้า 1/8 นิ้ว, แรงดัน 150 Psi, สูงสุด 9999 Psi แรงดันไอน้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วาล์วระบายอากาศ WATTS FV-4M1 1/8, ทางเข้า 1/8 นิ้ว, แรงดัน 150 Psi, สูงสุด 9999 Psi แรงดันไอน้ำ | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 วาล์วระบาย 1/8, ทางเข้า 1/8 นิ้ว, แรงดัน 150 Psi, สูงสุด 9999 Psi แรงดันไอน้ำ

In Stock
รายการ: BT4FNR รุ่น: FV-4M1 1/8ข้ามอ้างอิง: 0590715
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
฿1,148 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบาย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบของร่างกายแนวตั้ง
รูปแบบตัวแนวตั้ง
ขนาดการกรีดด้านล่าง1 / 8 "
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 8 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน240 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ9999 Psi
แม็กซ์ ชั่วคราว240 องศา ฉ
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดPV-4
นาที ความดัน1.45 Psi
ปลั๊กไม่
บรรเทาความดัน9999 Psi
เครื่องกรองน้ำไม่
ชั่วคราว พิสัย33 ถึง 240 องศา ฉ
ช่วงอุณหภูมิ33 ถึง 240 องศา F
แรงดันใช้งาน1.45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอากาศ ทางเข้า 1/8 นิ้ว แรงดัน 150 Psi สูงสุด 9999 Psi แรงดันไอน้ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
วาล์วระบายอากาศ WATTS FV-4M1 1/4, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, แรงดัน 150 Psi, สูงสุด 9999 Psi แรงดันไอน้ำ | BQ4RJJ 0590716 เอฟวี-4M1 1/41 / 4 "240 องศา F฿1,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS FV-4M1 วาล์วระบาย 1/8, ทางเข้า 1/8 นิ้ว, แรงดัน 150 Psi, สูงสุด 9999 Psi แรงดันไอน้ำ
฿1,148 / หน่วย