จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | BY8LKZ 0545002

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BY8LKZ รุ่น: GBV-FL 1/2X3/8ข้ามอ้างอิง: 0545002
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
฿620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorใช่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการควบคุมทีจับ
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
Mfr. ชุดกิกะไบต์
นาที. อุณหภูมิ-20 องศา F
ขนาด Outlet3 / 8 "
ประเภท Outletข้อต่อเปลวไฟ
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุเพลาทองเหลือง
การออกแบบวาล์ว2-Piece
WOG (พีเอสไอ)5 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 1/2 นิ้ว 125 องศา เอฟแม็กซ์ อุณหภูมิ, 5 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletราคา
WATTS GBV 3/8 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/8 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "เธรดหญิง฿664
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "ข้อต่อเปลวไฟ฿620
WATTS GBV-FL 3/4X5/8 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3/4X5/83 / 4 "5 / 8 "ข้อต่อเปลวไฟ฿1,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿620 / หน่วย