WATTS LF007-QT-FDA บอลวาล์วหมุน 3 ควอเตอร์ อินไลน์ ขนาด 3 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF007 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | ยาง |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. อุณหภูมิ | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุดิสก์ | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ประเภทด้าย | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT1 | 33 องศา F | ตะกั่วทองแดงฟรี | ยางทำจากซิลิคอน | 1" | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | กยท | ไม่มีวาล์วปิด | ฿19,284 | RFQ
| |
709-คิวที-เอส6 | 33 องศา F | เหล็กหล่อ | - | 6" | ข้อต่อเครื่องกล | บรอนซ์ | - | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿631,998 | RFQ
| |
709-คิวที4 | 33 องศา ฉ | เหล็กหล่อ | - | 4" | ข้อต่อเครื่องกล | บรอนซ์ | - | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿337,041 | RFQ
| |
709-คิวที-เอส4 | 33 องศา ฉ | เหล็กหล่อ | - | 4" | ข้อต่อเครื่องกล | บรอนซ์ | - | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿385,350 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.