WATTS LF009-LF 3 ชุดลดแรงดันโซน อินไลน์ ขนาด 3 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF009 |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | กยท |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไม่มีวาล์วปิด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | ตะกั่วทองแดงฟรี | NPT | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿29,679 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | ตะกั่วทองแดงฟรี | NPT | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿25,308 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | ตะกั่วทองแดงฟรี | NPT | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿27,198 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | ตะกั่วทองแดงฟรี | NPT | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿30,979 | ||
1/2 ลฟ009QT | 10 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | IPS | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿24,090 | ||
3/4 ลฟ009QT | 10.75 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | IPS | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿25,392 | ||
11/2 ลฟ009QT | 17.88 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | IPS | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿54,303 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.