Watts Lf174a-75-1" | Pressure Relief Valve, Inlet Size 1 Inch, 250 Degrees F, Relief Pressure 75 Psi | 29yl93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF174A-75-1 วาล์วระบายแรงดัน ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว 250 องศา F แรงดันระบาย 75 Psi | AH2NGN 29YL93

WATTS LF174A-75-1" วาล์วระบายแรงดัน, ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว, 250 องศา F, แรงดันระบาย 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AH2NGN รุ่น: LF174A-75-1"ข้ามอ้างอิง: 29YL93
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
฿20,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความดันหม้อไอน้ำ
ความสูงของร่างกาย5.75 "
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
ความกว้างของร่างกาย3"
บีทูเอช2,055,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
Mfr. ชุดLF174A
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน30 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน75 Psi
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)14.61
ความยาวเรือ (ซม.)11.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายประเภท Outletช่วงความดันบรรเทาความดันบีทูเอชความดันที่ตั้งจากโรงงานราคา
WATTS LF174A-75-3/4" Boiler Pressure Relief Valve 75 psi Stainless Steel | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "เอฟเอ็นพีที--1,320,00075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,178
วัตต์ LF174A-100-3/4" วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "เธรดหญิง50 ถึง 150 psi100 Psi1,695,000100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,170
วัตต์ LF174A-125-3/4" วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "เธรดหญิง50 ถึง 150 psi125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2,070,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,080
วัตต์ LF174A-150-3/4" วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "เธรดหญิง50 ถึง 150 psi150 Psi2,445,000150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,802
WATTS LF174A-100-1" วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"เธรดหญิง50 ถึง 150 psi100 Psi2,635,000100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿20,370
WATTS LF174A-125-1" วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"เธรดหญิง50 ถึง 150 psi125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3,215,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿20,002
วัตต์ LF174A-75-1-1/4" วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ขนาดทางเข้า 1-1/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 75 Psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "เธรดหญิง30 ถึง 150 psi75 Psi3,429,00075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿33,393

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF174A-75-1" วาล์วระบายแรงดัน, ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว, 250 องศา F, แรงดันระบาย 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿20,338 / หน่วย