Watts Lf263a 3-50 3/8 | เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF263A 3-50 3/8 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP4DUK 0009827

WATTS LF263A 3-50 3/8 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์

In Stock
รายการ: BP4DUK รุ่น: LF263A 3-50 3/8ข้ามอ้างอิง: 0009827
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
฿12,532 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมแรงดันน้ำ
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้3 ถึง 50 psi
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
วัสดุดิสก์Buna N.
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน140 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน300 PSI
Mfr. ชุดLF263A
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet3 / 8 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 1
เครื่องกรองน้ำไม่
สไตล์วิธี 3
ตัดแต่งวัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
การออกแบบวาล์ว3-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ปากน้ำ 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องขนาดขาเข้าประเภทเกลียวเข้าขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
WATTS 1/4 LF263A 10-125 วาล์วปรับแรงดันน้ำ 1/4 นิ้ว | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 4 "-1 / 4 "10 ถึง 125 psi฿7,820
WATTS 3/8 LF263A 10-125 วาล์วปรับแรงดันน้ำ 3/8 นิ้ว | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-ตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 8 "-3 / 8 "10 ถึง 125 psi฿8,557
WATTS 1/2 LF263A 10-125 วาล์วปรับแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "-1 / 2 "10 ถึง 125 psi฿9,319
WATTS 1/2 LF263A 50-175 วาล์วปรับแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "-1 / 2 "50 ถึง 175 psi฿8,829
WATTS LF263A 3-50 1/2 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 ถึง 50 psiตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "NPT1 / 2 "-฿16,052
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 ถึง 50 psiตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "กยท1 / 2 "-฿23,245
WATTS LF263A 10-125 3/8 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 ถึง 125 psiทองเหลือง3 / 8 "NPT3 / 8 "-฿12,532

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF263A 3-50 3/8 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์
฿12,532 / หน่วย