Watts Lf26a 1-25 1/4 | เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ท่อน้ำเข้า 1/4 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF26A 1-25 1/4 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ท่อน้ำเข้า 1/4 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP4DUG 0009810

WATTS LF26A 1-25 1/4 ตัวปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ทางเข้า 1/4 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์

In Stock
รายการ: BP4DUG รุ่น: LF26A 1-25 1/4ข้ามอ้างอิง: 0009810
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
฿11,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมแรงดันน้ำ
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้1 ถึง 25 psi
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
วัสดุดิสก์Buna N.
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน140 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน300 PSI
Mfr. ชุดLF26A
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 0.7
เครื่องกรองน้ำไม่
สไตล์วิธี 2
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ปากน้ำ 1/4 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องขนาดขาเข้าประเภทเกลียวเข้าขนาด Outletตัดแต่งวัสดุราคา
WATTS 3/8 LF26A 1-25 วาล์วปรับแรงดันน้ำ 3/8 นิ้ว | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-ตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 8 "-3 / 8 "-฿4,054
WATTS LF26A 10-125 3/8 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 ถึง 125 psiตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 8 "NPT3 / 8 "บรอนซ์฿11,514
WATTS LF26A 3-50 1/2 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 ถึง 50 psiตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "NPT1 / 2 "บรอนซ์฿14,940
WATTS LF26A 1-25 3/8 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 ถึง 25 psiทองเหลือง3 / 8 "NPT3 / 8 "-฿11,514
WATTS LF26A 50-175 3/8 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 ถึง 175 psiทองเหลือง3 / 8 "NPT3 / 8 "-฿11,514
WATTS LF26A 1-25 1/2 เครื่องปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 ถึง 25 psiตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "NPT1 / 2 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี฿14,940
WATTS LF26A 1-25 1/8 ตัวปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ทางเข้า 1/8 นิ้ว แรงดัน 21 บาร์ | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 ถึง 25 psiทองเหลือง1 / 8 "กยท1 / 8 "-฿12,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF26A 1-25 1/4 ตัวปรับแรงดันน้ำ 2 ทาง ทางเข้า 1/4 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์
฿11,514 / หน่วย