Watts Lf289-3/4" | Atmospheric Vacuum Breaker เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว สีทองเหลือง | 29yl84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF289-3/4 Atmospheric Vacuum Breaker เกลียวนอก NPT ขนาด 3/4 นิ้ว สีทองเหลือง | AF9FCV 29YL84

WATTS LF289-3/4" เบรกเกอร์สุญญากาศ Atmospheric เกลียวนอก NPT ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF9FCV รุ่น: LF289-3/4"ข้ามอ้างอิง: 29YL84

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿27,361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดสูญญากาศป้องกันการรั่วไหล
Body Finishบรอนซ์
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
ตามมาตรฐานASSE 1001 ปราศจากสารตะกั่ว
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
วัสดุดิสก์ยาง
ฟิตติ้งไม่
ความสูง5"
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 10.3
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุดLF289
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ประทับตรายางทำจากซิลิคอน
ขนาด3 / 4 "
เครื่องกรองน้ำไม่
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทด้ายNPT
UPC098268042740
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8481301090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดขาเข้าขนาด Outletขนาดความกว้างราคา
WATTS LF289-1/2" Atmospheric Vacuum Breaker เกลียวนอก NPT ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AF9FCU 29YL83 LF289-1 / 2 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"฿14,419

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF289-3/4" เบรกเกอร์สุญญากาศ Atmospheric เกลียวนอก NPT ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿27,361 / หน่วย