Watts LF3003 1 1/2 | สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF3003 1 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ6JPZ 0009878

WATTS LF3003 1 1/2 สหภาพไดอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน

In Stock
รายการ: BQ6JPZ รุ่น: LF3003 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0009878
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
฿8,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุอะแดปเตอร์เหล็กอ่อน
วัสดุปะเก็นเทียม-N
วัสดุทางเข้าเหล็กอ่อน
ขนาดขาเข้า1-1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุฉนวนกันความร้อนPolysulfone
นำไม่ปัจจุบัน
แรงดันสูงสุด250 Psi
Mfr. ชุดLF3003
วัสดุอ่อนนุชเหล็กอ่อน
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

อิเล็กทริกยูเนี่ยน ปากน้ำ 1 1/2 นิ้ว สูงสุด 250 Psi ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องวัสดุปะเก็นขนาด Hexวัสดุทางเข้าขนาดขาเข้าขนาด Outletขนาดท่อราคา
WATTS 2 LF3003 Dielectric Union 2 นิ้ว Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2LF3003ทองเหลืองไร้สารตะกั่วและเหล็กอ่อนเทียม-N4.125 "---2"฿6,998
WATTS 1/2 LF3003 Dielectric Union 1/2 นิ้ว Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 แอลเอฟ3003ทองเหลืองและเหล็กกล้าไร้สารตะกั่วเทียม-N1.625 "---1 / 2 "฿1,464
WATTS 3/4 LF3003 Dielectric Union 3/4 นิ้ว Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 แอลเอฟ3003ทองเหลืองและเหล็กกล้าไร้สารตะกั่วเทียม-N1.875 "---3 / 4 "฿1,778
WATTS 1 LF3003 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1LF3003ทองเหลืองและเหล็กกล้าไร้สารตะกั่วเทียม-N2.25 "---1"฿2,295
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielectric Union 1-1 / 2 Inch Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003ทองเหลืองไร้สารตะกั่วและเหล็กอ่อนเทียม-N3.5 "---1.5 "฿5,908
WATTS 11/4 LF3003 Dielectric Union 1-1 / 4 นิ้ว Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25 ซีซี 90 11/4 แอลเอฟ3003ทองเหลืองและเหล็กกล้าไร้สารตะกั่วเทียม-N2.75 "---1.25 "฿4,174
WATTS LF3003 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ6JPW 0009874 แอลเอฟ3003 1/2-เทียม-N-เหล็ก1 / 2 "1 / 2 "-฿2,199

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF3003 1 1/2 สหภาพไดอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน
฿8,410 / หน่วย