Watts LF301 1 1/4 | สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF301 1 1/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BP9BAX 0009893

WATTS LF301 1 1/4 สหภาพไดอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน

In Stock
รายการ: BP9BAX รุ่น: LF301 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0009893
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
฿940 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุอะแดปเตอร์เหล็ก
วัสดุปะเก็นEPDM
วัสดุทางเข้าเหล็ก
ขนาดขาเข้า1-1 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติก
นำไม่ปัจจุบัน
แรงดันสูงสุด250 Psi
Mfr. ชุดLF301
วัสดุอ่อนนุชเหล็ก
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเบ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4

รายละเอียดสินค้า:

อิเล็กทริกยูเนี่ยน ปากน้ำ 1 1/4 นิ้ว สูงสุด 250 Psi ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
WATTS LF301 2 ข้อต่ออิเล็กทริก, ทางเข้า 2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BP9BBQ 0009895 แอลเอฟ301 22"2"฿1,988
WATTS LF301 1 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "฿1,432
WATTS LF301 1 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ6WUX 0009892 แอลเอฟ301 11"1"฿612
WATTS LF301 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR9EJQ 0009890 แอลเอฟ301 1/21 / 2 "1 / 2 "฿378
WATTS LF301 3/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BT2KMP 0009891 แอลเอฟ301 3/43 / 4 "3 / 4 "฿380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF301 1 1/4 สหภาพไดอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน
฿940 / หน่วย