WATTS LF3100M3 2 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว, สูงสุด 175 Psi ความดัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สหภาพอิเล็กทริก |
วัสดุอะแดปเตอร์ | เหล็กหล่อ |
วัสดุปะเก็น | Buna N. |
ปะเก็นความดันสูงสุด | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ปะเก็นอุณหภูมิสูงสุด | 180 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
วัสดุทางเข้า | เหล็ก |
ขนาดขาเข้า | 2 1 / 2 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | Polysulfone |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
แรงดันสูงสุด | 175 Psi |
Mfr. ชุด | LF3100 |
วัสดุอ่อนนุช | เหล็ก |
การเชื่อมต่อ Outlet | เบ้า |
วัสดุเต้าเสียบ | ตะกั่วทองเหลืองฟรี |
ขนาด Outlet | 2-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | เบ้า |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ทำงานชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | วัสดุปะเก็น | การเชื่อมต่อขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | วัสดุเต้าเสียบ | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 4 | LF3100 | Buna N. | เธรดหญิง | เบ้า | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 4" | เบ้า | เหล็ก | ฿64,465 | RFQ
| |
LF3100M3 3 | LF3100 | Buna N. | เธรดหญิง | เบ้า | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 3" | เบ้า | เหล็ก | ฿24,356 | RFQ
| |
3001A 1 1/2 | 3001A | เทียม-N | - | - | - | 1-1 / 2 " | เบ้า | เหล็ก | ฿3,936 | ||
แอลเอฟ3007 1/2 | LF3007 | Buna N. | ชายเกลียว | เบ้า | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 3 / 8 " | เบ้า | เหล็ก | ฿2,037 | ||
3001A 1 1/4 | 3001A | เทียม-N | - | - | - | 1-1 / 4 " | เบ้า | เหล็ก | ฿2,308 | ||
3001 2A | 3001A | เทียม-N | - | - | - | 2" | เบ้า | เหล็ก | ฿4,866 | ||
แอลเอฟ3007 3/4 | LF3007 | เทียม-N | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 1 / 2 " | เบ้า | เหล็ก | ฿2,280 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.