Watts Lf4001e 1 | สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF4001E 1 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR6ZTD 0821462

WATTS LF4001E 1 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน

In Stock
รายการ: BR6ZTD รุ่น: LF4001E 1ข้ามอ้างอิง: 0821462
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
฿2,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุอะแดปเตอร์เหล็ก
วัสดุปะเก็นBuna N.
ปะเก็นความดันสูงสุด250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปะเก็นอุณหภูมิสูงสุด180 องศา ฉ
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุทางเข้าเหล็ก
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทเกลียวเข้าIPS
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุฉนวนกันความร้อนPolysulfone
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250 PSI
แรงดันสูงสุด250 Psi
Mfr. ชุดLF4001E
วัสดุอ่อนนุชเหล็ก
การเชื่อมต่อ Outletเบ้า
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเบ้า
ทำงานชั่วคราว180 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26

รายละเอียดสินค้า:

อิเล็กทริกยูเนี่ยน ปากน้ำ 1 นิ้ว สูงสุด 250 Psi ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุปะเก็นขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
WATTS LF4001E 2 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2เทียม-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "฿8,442
WATTS LF4001E 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N.1 / 2 "1 / 2 "฿1,148
WATTS LF4001E 3/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4เทียม-N3 / 4 "3 / 4 "฿1,148
WATTS LF4001E 1 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N.1 1 / 2 "1-1 / 2 "฿6,016
WATTS LF4001E 1 1/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N.1 1 / 4 "1-1 / 4 "฿4,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF4001E 1 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน
฿2,539 / หน่วย