จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ข้อต่อ WATTS LF4715-10CP, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน | BR6EQB 0472064

WATTS ข้อต่อ LF4715-10CP, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน

In Stock
รายการ: BR6EQB รุ่น: LF4715-10CPข้ามอ้างอิง: 0472064
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
฿2,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
เสร็จสิ้นตะกั่วทองเหลืองฟรี
ประเภทการติดตั้งการแต่งงานกัน
การเชื่อมต่อขาเข้ากดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทางเข้าตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดLF4715
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท OutletQuick Connect
ทำงานชั่วคราว200 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27

รายละเอียดสินค้า:

ข้อต่อ, ปากน้ำ 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความกดดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเต้าเสียบเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อขาเข้าขนาด Outletวัสดุทางเข้าขนาดขาเข้าวัสดุแม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
ข้อต่อ WATTS LF4715-14CP, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPตะกั่วทองเหลืองฟรีตะกั่วทองเหลืองฟรีกดเพื่อเชื่อมต่อ3 / 4 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 4 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี200 PSI฿2,748
WATTS 3515-18 ข้อต่อพลาสติก ขนาด 1 นิ้ว | BR9EWD 0959299 3515-18Polysulfoneพลาสติกกดเพื่อเชื่อมต่อ-Polysulfone1"Polysulfone250 PSI฿808
ข้อต่อ WATTS W75QD ขนาด 3/4 นิ้ว สเตนเลส 2 ทาง | BT3TJJ 0241676 W75QD-เหล็กกล้าไร้สนิมQuick Connect--3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿14,561
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS ข้อต่อ LF4715-10CP, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน
฿2,523 / หน่วย