จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF4745-10 End Stop, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 Bar ความดัน | BR4GRD 0472044

WATTS LF4745-10 ตัวหยุด, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน

In Stock
รายการ: BR4GRD รุ่น: LF4745-10ข้ามอ้างอิง: 0472044
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
฿436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาท้าย
เสร็จสิ้นตะกั่วทองเหลืองฟรี
ประเภทการติดตั้งหยุดหยุด
การเชื่อมต่อขาเข้ากดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทางเข้าตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดLF4745
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท OutletQuick Connect
ทำงานชั่วคราว200 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04

รายละเอียดสินค้า:

End Stop, ปากน้ำ 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิเสร็จสิ้นวัสดุทางเข้าวัสดุเต้าเสียบขนาด Outletขนาดขาเข้าชิ้นวัสดุราคา
WATTS LF4745-18 End Stop, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 13.8 Bar. ความดัน | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 องศา ฉตะกั่วทองเหลืองฟรีตะกั่วทองเหลืองฟรีตะกั่วทองเหลืองฟรี1"1"ฝาท้ายตะกั่วทองเหลืองฟรี฿1,099
WATTS LF4745-14 End Stop, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 13.8 Bar ความดัน | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 องศา ฉตะกั่วทองเหลืองฟรีตะกั่วทองเหลืองฟรีตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 4 "3 / 4 "ฝาท้ายตะกั่วทองเหลืองฟรี฿549
WATTS 3545-18 End Stop, การเชื่อมต่อท่อร่วม | BR9EVP 0959263 3545-1833 องศา ฉพลาสติกPolysulfonePolysulfone-1"ฝาท้ายPolysulfone฿420
WATTS 1045B-04 End Stop, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, สูงสุด 10.3 Bar. ความดัน | BR9FNN 0666109 1045B-0433 องศา Fโพรพิลีนโพรพิลีนโพรพิลีน1 / 4 "1 / 4 "หยุดหยุดโพรพิลีน฿1,456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF4745-10 ตัวหยุด, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน
฿436 / หน่วย