จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF53L-125 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 125 Psi ความดันบรรเทา | BP4DWD 0121442

WATTS LF53L-125 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 125 Psi ความดันบรรเทา

In Stock
รายการ: BP4DWD รุ่น: LF53L-125 1/2ข้ามอ้างอิง: 0121442

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน94 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดแอลเอฟ53แอล
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 125 Psi บรรเทาความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ แรงกดดันจากงานช่วงความดันบรรเทาความดันราคา
WATTS LF53L-175 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 175 Psi ความดันบรรเทา | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-75 ถึง 150 psi175 Psi฿5,680
WATTS LF53L-75 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 75 Psi ความดันบรรเทา | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-75 ถึง 150 psi75 Psi฿5,680
WATTS LF53L-100 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, ความดันบรรเทา 100 Psi | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-75 ถึง 150 psi100 Psi฿5,680
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 วาล์วระบายแรงดัน, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 30 Psi | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2ทองเหลือง-75 ถึง 125 Psi30 Psi฿6,112
WATTS LF53L-150 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 150 Psi ความดันบรรเทา | BP4FXC 0121443 LF53L-150 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว75 ถึง 150 psi150 Psi฿5,680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF53L-125 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 ขนาด 1/2 นิ้ว 210 องศา F, 125 Psi ความดันบรรเทา
฿5,680 / หน่วย