จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF600 3/8 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 3/8 นิ้ว | CA2KBC 0555174

WATTS LF600 3/8 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวใน Npt ขนาด 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CA2KBC รุ่น: LF600 3/8ข้ามอ้างอิง: 0555174
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
฿5,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบของร่างกายตรง
รูปแบบตัวตรง
วัสดุดิสก์ทองเหลือง
ประเภทแผ่นดิสก์เสี้ยม
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน100 องศา ฉ
Mfr. ชุดLF600
นาที. อุณหภูมิ-20 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet3 / 8 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
วัสดุเบาะPTFE
ประเภทด้ายNPT
WOG (พีเอสไอ)400 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22

รายละเอียดสินค้า:

เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 3/8 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดขาเข้านาที. อุณหภูมิขนาด Outletประเภทด้ายราคา
WATTS LF600 2 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 2 นิ้ว | BY7CTQ 0555180 แอลเอฟ600 2ทองเหลือง2"-20 องศา F2"NPT฿10,695
WATTS LF600 3/4 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 3/8 นิ้ว | BY7CUZ 0555176 แอลเอฟ600 3/4ทองเหลือง3 / 8 "-20 องศา F3 / 4 "NPT฿3,471
WATTS LF600 1 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย ทางเข้า 1 นิ้ว คอปเปอร์ซิลิคอน | BY7JYD 0555177 แอลเอฟ600 1โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว1"-20 องศา F1"กยท฿5,216
WATTS LF600 1 1/4 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว โลหะผสมซิลิคอนทองแดงหล่อ | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว1-1 / 4 "-20 องศา F1-1 / 4 "กยท฿7,465
WATTS LF600 1/4 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi ทางเข้า 1/4 นิ้ว โลหะผสมซิลิคอนทองแดงหล่อ | BY9XBW 0555173 แอลเอฟ600 1/4โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว1 / 4 "-20 องศา F1 / 4 "กยท฿5,774
WATTS LF600 1 1/2 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 1 1/2 นิ้ว | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2ทองเหลือง1 1 / 2 "-20 องศา ฉ1-1 / 2 "NPT฿8,973
WATTS LF600 1/2 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 1/2 นิ้ว | CC3GXC 0555175 แอลเอฟ600 1/2ทองเหลือง1 / 2 "-20 องศา ฉ1 / 2 "NPT฿2,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF600 3/8 เช็ควาล์ว แบบตรง 400 Psi เกลียวใน Npt ขนาด 3/8 นิ้ว
฿5,774 / หน่วย