WATTS LF709-OSY เช็ควาล์วคู่ 10 ชุดประกอบ ก้านนอกและเกทวาล์วแอก ขนาด 10 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 10 " |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF709 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 10 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS3 | 3" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 3" | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿246,509 | RFQ
| |
LF709-NRS4 | 4" | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 4" | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿261,616 | RFQ
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | ไม่มีวาล์วปิด | ฿149,720 | RFQ
| |
LF709-LF3 | 3" | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿164,433 | RFQ
| |
LF709-LF4 | 4" | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 4" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿174,468 | RFQ
| |
LF709-LF6 | 6" | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 6" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿287,829 | RFQ
| |
LF709-LF8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 8" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿613,032 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.