WATTS LF719-QT 2 เช็ควาล์วคู่ประกอบ อินไลน์ ขนาด 2 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF719 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | กยท |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไม่มีวาล์วปิด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภทด้าย | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | กยท | ไม่มีวาล์วปิด | ฿15,804 | RFQ
| |
LF719-QT 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | กยท | ไม่มีวาล์วปิด | ฿34,132 | RFQ
| |
LF719-QT 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | กยท | ไม่มีวาล์วปิด | ฿42,880 | RFQ
| |
LF719QTS 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | NPT | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿27,255 | RFQ
| |
LF719-QT-ส1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿22,689 | RFQ
| |
LF719QTS1 | 1" | 1" | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿31,652 | RFQ
| |
LF719-QT-S 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | ฿45,969 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.