WATTS LF757N-DCDA-DOSY-GPM 3 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ, รูปแบบ N, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ N |
รูปแบบตัว | รูปแบบ N |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | GPM |
Mfr. ชุด | LF757DCDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
รุ่น | ขนาด Outlet | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภท Outlet | ประเภทวาล์ว | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757NDCDA-OSY-CFM4 | 4" | - | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿374,752 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM6 | 6" | - | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿520,640 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM8 | 8" | - | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿887,656 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿304,402 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM3 | 3" | - | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿320,355 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM8 | 8" | - | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿887,656 | RFQ
|
LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อร่อง | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ | ข้อต่อร่อง | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿319,678 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.