วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุปกคลุม | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
ประเภทปก | ฝาปะเก็น |
วัสดุปะเก็น | การ์ล็อค |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | LF777 |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 20 Mesh |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.