Watts LF7r10-u3 1 X 3/4 | Residential Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 Residential Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTH 0072208

WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 เช็ควาล์วคู่สำหรับบ้านพักอาศัย อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: CA3XTH รุ่น: LF7R10-U3 1 X 3/4ข้ามอ้างอิง: 0072208
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
฿5,059 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบคู่
Body Finishบรอนซ์
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
รูปแบบตัวอินไลน์
วัสดุดิสก์แซนโทพรีน
ฟิตติ้งไม่
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าข้อต่อหมุน
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 10.3
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุดLF7R
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
วัสดุเบาะEPDM
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทด้ายมทส
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41

รายละเอียดสินค้า:

Residential Dual Check Valve, Inline, ขนาด 1 นิ้ว, ทองเหลือง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานรูปแบบของร่างกายรูปแบบตัวนาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletประเภทด้ายราคา
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 Residential Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/4บาร์ 10.3-อินไลน์33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงมทส฿4,241
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 เช็ควาล์วคู่แบบอินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/2บาร์ 10.3-อินไลน์33 องศา F-1 / 2 "สหภาพหญิงเกลียวNPT฿4,284
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 Residential Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอินไลน์อินไลน์33 องศา ฉชายเกลียว1"ชายเกลียวNHM฿4,340
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 เช็ควาล์วคู่แบบอินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/4บาร์ 12.1-อินไลน์33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงNPT฿4,115
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 เช็ควาล์วคู่สำหรับบ้าน อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 1บาร์ 12.1-อินไลน์33 องศา F-1"เธรดหญิงNPT฿4,467
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Residential Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอินไลน์อินไลน์33 องศา ฉเธรดหญิง1"เธรดหญิงมทส฿3,847
WATTS LF7RU2-3 3/4 X 3/4 Residential Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/4บาร์ 12.1-อินไลน์33 องศา F-3 / 4 "ชายเกลียวNPT฿3,931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 เช็ควาล์วคู่สำหรับบ้านพักอาศัย อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว ทองเหลือง
฿5,059 / หน่วย