WATTS LF909-OSY-S-FDA 3 Reduced Pressure Zone Assembly, Flanged Joint, 3 Inch Size, Cast Iron | CB9LTE 0122807

WATTS LF909-OSY-S-FDA 3 ชุดลดแรงดันโซน ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว เหล็กหล่อ

รายการ: CB9LTE รุ่น: LF909-OSY-S-FDA 3ข้ามอ้างอิง: 0122807
฿467,370 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดลดลง การประกอบโซน
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับการประกอบโซนแรงดันลดลง
Body Finishเคลือบอีพ็อกซี่
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
รูปแบบของร่างกายอินไลน์
รูปแบบตัวอินไลน์
ฟิตติ้งไม่
การเชื่อมต่อขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
ขนาดขาเข้า3"
ประเภทขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
แม็กซ์ ชั่วคราว110 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน175 PSI
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุดLF909 ขนาดใหญ่
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อหน้าแปลน
ขนาด Outlet3"
ประเภท Outletข้อต่อหน้าแปลน
วัสดุเบาะเหล็กกล้าไร้สนิม
เครื่องกรองน้ำใช่
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วนอกก้านและวาล์วประตูแอก

รายละเอียดสินค้า:

การประกอบโซนลดแรงกด, ข้อต่อแบบหน้าแปลน, ขนาด 3 นิ้ว, เหล็กหล่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อขาเข้านาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเบาะราคา
WATTS LF909-QT 1 ชุดประกอบโซนแรงดันลดลง อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว สีบรอนซ์ | BY7JYC 0391009 LF909-QT1LF909 ขนาดเล็กตะกั่วทองแดงฟรี-33 องศา F-1"เธรดหญิงพลาสติกวิศวกรรม฿64,300
RFQ
WATTS LF909-QT 3/4 วาล์วระบายความปลอดภัยด้วยแรงดัน ขนาด 3/4 นิ้ว Preventer | BY7QGT 162A64 LF909-QT 3/4LF909 ขนาดเล็กตะกั่วทองแดงฟรี-33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงพลาสติกวิศวกรรม฿90,498
RFQ
WATTS LF909-NRS 4 ชุดประกอบโซนแรงดันลด ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว เหล็กหล่อ | BZ2ACC 0122797 LF909-NRS4LF909 ขนาดใหญ่เหล็กหล่อ-33 องศา F-4"ข้อต่อหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิม฿307,079
RFQ
WATTS LF909M1-QT 1 1/2 ชุดลดแรงดันโซน อินไลน์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | BZ2XUE 0391011 LF909M1-QT 1 1/2LF909 ขนาดเล็กตะกั่วทองแดงฟรี-33 องศา F-1-1 / 2 "เธรดหญิงพลาสติกวิศวกรรม฿110,292
RFQ
WATTS LF909-QT-S 3/4 ชุดประกอบโซนแรงดันลดลง อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CA2JZX 0122774 LF909-QT-ส3/4LF909 ขนาดเล็กตะกั่วทองแดงฟรี-33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงพลาสติกวิศวกรรม฿64,900
RFQ
WATTS LF909-NRS 3 ชุดประกอบโซนแรงดันลด ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว เหล็กหล่อ | CA2KAW 0391015 LF909-NRS3LF909 ขนาดใหญ่เหล็กหล่อข้อต่อหน้าแปลน33 องศา ฉข้อต่อหน้าแปลน3"ข้อต่อหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิม฿220,992
RFQ
WATTS LF909-QT-HW 3/4 ชุดประกอบโซนแรงดันลดลง บอลวาล์วหมุนสี่ส่วนแบบอินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว | CA2KBP 0792031 LF909-QT-HW 3/4LF909 ขนาดเล็กตะกั่วทองแดงฟรี-33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงเหล็กกล้าไร้สนิม฿94,415
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF909-OSY-S-FDA 3 ชุดลดแรงดันโซน ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว เหล็กหล่อ
฿467,370 / หน่วย