WATTS LF957ZRPDA-BFG-GPM 3 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลดลง ข้อต่อแบบร่อง ขนาด 3 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ Z |
รูปแบบตัว | รูปแบบ Z |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | GPM |
Mfr. ชุด | LF957RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LF957ZRPDA-OSY-CFM4 | 4" | 4" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿378,980 | RFQ
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM4 | 4" | 4" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿378,980 | RFQ
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿252,936 | RFQ
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM3 | 3" | 3" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿275,146 | RFQ
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ | ฿267,197 | RFQ
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM3 | 3" | 3" | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ | ฿289,351 | RFQ
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM4 | 4" | 4" | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ | ฿393,130 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.