WATTS LFB6000 4 บอลวาล์ว ทางเข้า 4 นิ้ว 450 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 400 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
Actuator | ใช่ |
ลอม | ไม่ |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 450 องศา F |
Mfr. ชุด | LFB6000 |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ประเภทพอร์ต | Standard |
วัสดุเบาะ | ดูราฟิล |
วัสดุเพลา | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
แรงบิด | 800 |
การออกแบบวาล์ว | 2-Piece |
วัสดุเครื่องซักผ้า | PTFE เสริมแก้ว |
WOG (พีเอสไอ) | 400 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6000 2 1/2 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 500 | ฿40,092 | RFQ
| |
LFB6000 3 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | บรอนซ์ | 3" | 3" | 600 | ฿54,810 | RFQ
| |
LFB6000M2 1 1/2 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | บรอนซ์ | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 200 | ฿8,880 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.