Watts Lfb6081g2 3/4 | บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFB6081G2 3/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 600 Psi | BY6QZY 0450110

WATTS LFB6081G2 3/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 600 Psi

In Stock
รายการ: BY6QZY รุ่น: LFB6081G2 3/4ข้ามอ้างอิง: 0450110
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
฿1,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorใช่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Body Finishบรอนซ์
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ประเภทการควบคุมทีจับ
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเบ้า
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา F
Mfr. ชุดLFB6080G2
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเบ้า
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชนิดภาพเขียนวาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 3/4 นิ้ว 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดลอมวัสดุลูกบอลนาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเบาะราคา
WATTS LFB6080G2 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2ใช่ทองเหลือง-เธรดหญิง1"เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์฿2,338
WATTS LFB6080G2 1/4 บอลวาล์ว อัตราไฟฟ้า 1/4V 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2ไม่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม-เธรดหญิง1 / 4 "เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์฿1,101
WATTS LFB6081G2 3/8 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3/8 นิ้ว, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2ไม่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม-40 องศา ฉเบ้า3 / 8 "เบ้าPTFE บริสุทธิ์฿1,286
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSใช่เหล็กสแตนเลส 316--3 / 4 "เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์฿3,725
WATTS LFB6081G2 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2ไม่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม-40 องศา ฉเบ้า1-1 / 4 "เบ้าPTFE บริสุทธิ์฿3,690
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/8 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSใช่เหล็กสแตนเลส 316-เธรดหญิง3 / 8 "เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์฿1,995
WATTS LFB6081G2-SS 3/8 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3/8 นิ้ว, 600 Psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SSใช่เหล็กสแตนเลส 316-40 องศา ฉเบ้า3 / 8 "เบ้าPTFE บริสุทธิ์฿3,714

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFB6081G2 3/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 600 Psi
฿1,559 / หน่วย