Watts Lffbvs-3c 1 1/4 | บอลวาล์ว ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi | CC3GXG 0555113

WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi

In Stock
รายการ: CC3GXG รุ่น: LFFBVS-3C 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0555113

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรี
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
การเชื่อมต่อขาเข้าเบ้า
ขนาดขาเข้า1 1 / 4 "
ประเภทขาเข้าเบ้า
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา ฉ
Mfr. ชุดLFFBV-3C
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเบ้า
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเบ้า
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
ชนิดภาพเขียนชุด
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนลอมวัสดุของตัวเครื่องประเภทการควบคุมขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFBVS-3C-TH 3/4-ใช่ตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรีทีจับ3 / 4 "400 องศา F-40 องศา F3 / 4 "฿1,433
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFBVS-3C-TH 1-ไม่โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วทีจับ1"400 องศา F-40 องศา F1"฿2,068
WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFFBVS-3C 1 1/2ชุดไม่ตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรีมือจับก้านโยก1 1 / 2 "400 องศา ฉ-40 องศา ฉ1-1 / 2 "฿2,584
WATTS LFFBVS-3C 2 บอลวาล์ว ทางเข้า 2 นิ้ว 600 Psi | BY6QZU 0555115 แอลเอฟเอฟบีวีเอส-3ซี 2ชุดไม่ตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรีมือจับก้านโยก2"400 องศา ฉ-40 องศา ฉ2"฿3,980
WATTS LFFBVS-3C 3 บอลวาล์ว ทางเข้า 3 นิ้ว 400 Psi | BY9XAX 0555117 แอลเอฟเอฟบีวีเอส-3ซี 3วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริมไม่ตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรีมือจับก้านโยก3"400 องศา F-40 องศา F3"฿14,067
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFFBVS-3C 2 1/2วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริมไม่ตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรีมือจับก้านโยก2-1 / 2 "400 องศา F-40 องศา F2-1 / 2 "฿10,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi
฿1,778 / หน่วย