วัตต์ Lffbvs-3c-cc 1/2 | บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 600 Psi | CA2KAA 0123476

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: CA2KAA รุ่น: LFFBVS-3C-CC 1/2ข้ามอ้างอิง: 0123476
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
฿1,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมใช่
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรี
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
การเชื่อมต่อขาเข้าเบ้า
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเบ้า
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา ฉ
Mfr. ชุดLFFBV-3C
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเบ้า
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเบ้า
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 1/2 นิ้ว 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลอมขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-ซีซี3/4ใช่3 / 4 "400 องศา F-40 องศา F3 / 4 "฿1,887
WATTS LFFBVS-3C 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 600 Psi | CA9NQP 0555112 แอลเอฟเอฟบีวีเอส-3ซี 1ไม่1"400 องศา ฉ-40 องศา ฉ1"฿1,119

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿1,449 / หน่วย