จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm | CA7UGK 6550793

WATTS LFMVM1-UT (W/PRESS) 1 วาล์วผสมอุณหภูมิ, อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm

In Stock
รายการ: CA7UGK รุ่น: LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1ข้ามอ้างอิง: 6550793
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
฿14,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสมอุณหภูมิ
Body Finishบรอนซ์หยาบ
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
ความจุ20 Gpm ที่ 125 Psi
ช่วงอุณหภูมิขาเข้าเย็น39 ถึง 85 องศา ฉ
อัตราการไหล0.5 ถึง 13 Gpm
ช่วงอุณหภูมิขาเข้าร้อน120 ถึง 180 องศา ฉ
การเชื่อมต่อขาเข้าข่าวประชา
ขนาดขาเข้า1"
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)39 ถึง 85 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)120 ถึง 180 องศา F
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ อัตราการไหล13 แกลลอนต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดแอลเอฟเอ็มวี
นาที. อัตราการไหล0.5 แกลลอนต่อนาที
อุณหภูมิส่วนต่างต่ำสุด5 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletข่าวประชา
ขนาด Outlet1 / 2 "
ความแม่นยำของอุณหภูมิขาออก+/- 7 องศา F
ประเภท Outletข่าวประชา
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน25%
ความดันคงที่30 Psi
ช่วงการปรับอุณหภูมิ80 ถึง 120 องศา ฉ
ประเภทเทอร์โมมิเตอร์ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วผสมอุณหภูมิ 0.5 ถึง 13 Gpm อัตราการไหล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletวัสดุของตัวเครื่องความจุความแม่นยำของอุณหภูมิขาออกประเภท Outletอัตราการไหลการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าราคา
วัตต์ LFMMVM1-CPVC 1/2 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm | BQ2BVZ 0559161 LFMVM1-CPVC 1/21 / 2 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว13 Gpm ที่ 45 Psi-ผลัก0.5 ถึง 13 Gpm--฿16,464
วัตต์ LFMMVM1-CPVC 3/4 วาล์วผสมอุณหภูมิ, อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm | BQ2BWD 0559162 LFMVM1-CPVC 3/43 / 4 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว13 Gpm ที่ 45 Psi-ผลัก0.5 ถึง 13 Gpm--฿20,539
วัตต์ LFMMVM1-CPVC 1 วาล์วผสมอุณหภูมิ, อัตราการไหล 0.5 ถึง 20 Gpm | BQ2BWE 0559163 LFMVM1-CPVC11"โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว20 Gpm ที่ 125 Psi-CPVC ของสหภาพ0.5 ถึง 20 gpm--฿27,008
วัตต์ LFMMVM1-QC 1/2 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm | BQ2BWF 0559164 LFMVM1-QC 1/21 / 2 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว13 Gpm ที่ 45 Psi-Quick Connect0.5 ถึง 13 Gpm--฿17,920
วัตต์ LFMMVM1-QC 3/4 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก อัตราการไหล 13 Gpm | BQ2BWG 0559165 LFMVM1-QC 3/43 / 4 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว13 แกลลอนต่อนาที-Quick Connect13 กรัมต่อนาที--฿22,027
วัตต์ LFMMVM1-QC 1 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก อัตราการไหล 13 Gpm | BQ2BWJ 0559166 LFMVM1-QC 11"โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว13 แกลลอนต่อนาที-Quick Connect13 กรัมต่อนาที--฿28,432
วัตต์ LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm | BQ2BWN 0559175 LFMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว13 Gpm ที่ 45 Psi-crimped0.5 ถึง 13 Gpm--฿15,979

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFMVM1-UT (W/PRESS) 1 วาล์วผสมอุณหภูมิ, อัตราการไหล 0.5 ถึง 13 Gpm
฿14,030 / หน่วย