Watts Lfn241x 125-210 1 1/4 | วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 1 1/4 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ LFN241X 125-210 1 1/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/4 นิ้ว ความดันบรรเทา 125 Psi | BP3LTT 0121591

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ความดันระบาย 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BP3LTT รุ่น: LFN241X 125-210 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0121591
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
฿81,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงฟรี
ความจุปล่อย3438000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 1 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน94 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดแอลเอฟเอ็น240
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิบรรเทา210 องศา ฉ
วัสดุเทอร์โมทองแดง
ความยาวของโพรบเทอร์โมสตัท5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 1 1/4 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletวัสดุของตัวเครื่องความจุปล่อยประเภท Outletบรรเทาความดันวัสดุเทอร์โมการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าราคา
WATTS LFN240X-150-210-1" วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"ตะกั่วทองแดงฟรี-เธรดหญิง150 Psi--1"฿55,346
WATTS LFN240X9-150-210-1" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-เธรดหญิง150 Psi--1"฿63,628
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" อุณหภูมิวาล์วระบายความดัน 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-เอฟเอ็นพีที---1.25 "฿63,261
วัตต์ LFN241X8-150-210-11/4" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาด 1-1/4 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-เธรดหญิง150 Psi--1-1 / 4 "฿77,048
วัตต์ LFN240X 100-210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 100 Psi | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"ตะกั่วทองเหลืองฟรี2817000 btuเธรดหญิง100 Psiเหล็กกล้าไร้สนิมเธรดหญิง1"฿73,038
วัตต์ LFN240X-9 100-210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดันระบาย 100 Psi | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"ตะกั่วทองเหลืองฟรี2817000 btuเธรดหญิง100 Psiเหล็กกล้าไร้สนิมเธรดหญิง1"฿82,052
วัตต์ LFN240X 110-210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดันระบาย 110 Psi | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"ตะกั่วทองเหลืองฟรี-เธรดหญิง110 Psiเหล็กกล้าไร้สนิมเธรดหญิง1"฿70,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ความดันระบาย 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿81,372 / หน่วย