Watts Lfn45bm1-du-cpvc | วาล์วปรับแรงดันน้ำ 1 นิ้ว 5-3/16 นิ้ว | 36ja80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC วาล์วแรงดันน้ำ 1 นิ้ว 5-3 / 16 นิ้ว | AH6VXN 36JA80

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC วาล์วแรงดันน้ำ 1 นิ้ว 5-3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6VXN รุ่น: LFN45BM1-DU-CPVCข้ามอ้างอิง: 36JA80
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
฿5,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ตามมาตรฐานANSI / NSF 61 ภาคผนวก G, IAPMO, เมืองลอสแองเจลิส
ประเภทการเชื่อมต่อข้อต่อยูเนี่ยน x
ความสูง6.25 "
ความยาว5.187 "
วัสดุโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ขนาดท่อ1"
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความสูงความยาวขนาดท่อราคา
WATTS LFN45BM1-DU วาล์วแรงดันน้ำ 1 นิ้ว 4-7 / 8 นิ้วยาว | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUข้อต่อยูเนี่ยน x6.25 "4.875 "1"฿13,456
WATTS LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3เอฟเอ็นพีที12.25 "10.875 "2"฿110,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC วาล์วแรงดันน้ำ 1 นิ้ว 5-3/16 นิ้ว
฿5,079 / หน่วย