Watts Lfn45bm1-us | วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ข้อต่อยูเนี่ยนบัดกรี ขนาด 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFN45BM1-US วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, ข้อต่อยูเนี่ยนบัดกรี, ขนาด 1/2 นิ้ว | BP3QNM 0009473

WATTS LFN45BM1-US วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ยูเนี่ยนบัดกรี ขนาด 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: BP3QNM รุ่น: LFN45BM1-USข้ามอ้างอิง: 0009473
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
฿6,359 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ช่วง PSI ที่ปรับได้25 ถึง 75 Psi
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้25 ถึง 75 psi
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
วัสดุดิสก์EPDM เสริม
การเชื่อมต่อขาเข้ายูเนี่ยนบัดกรี
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้ายูเนี่ยนบัดกรี
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน180 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน300 PSI
Mfr. ชุดLFN45B
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 3.4
เครื่องกรองน้ำใช่
สไตล์Standard
การออกแบบวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, Union Solder, ขนาด 1/2 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์นาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletตัดแต่งวัสดุราคา
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 วาล์วลดแรงดันน้ำ ท่อ 1 นิ้ว | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------฿12,925
วัตต์ LFN45BM1-U 1/2 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1/2 นิ้ว | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45Bโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM33 องศา ฉเธรดหญิง1 / 2 "เธรดหญิงวิศวกรรมคอมโพสิต฿8,180
วัตต์ LFN45BM1-US 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว ซิลิคอนทองแดง | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45Bโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วElastomer33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงบรอนซ์฿3,875
วัตต์ LFN45BM1-DU 1/2 วาล์วลดแรงดันน้ำ ข้อต่อสองทาง 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BทองเหลืองEPDM เสริม33 องศา ฉข้อต่อยูเนี่ยน1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยน-฿9,784
WATTS LFN45BM1 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45Bโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงพลาสติกวิศวกรรม฿7,932
WATTS LFN45BU-070-M1 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 นิ้ว | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45Bโลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่วElastomer33 องศา ฉเธรดหญิง1"เธรดหญิง-฿10,618
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ, ดับเบิ้ลยูเนี่ยน, 25 ถึง 75 Psi, ขนาด 1 นิ้ว | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วElastomer33 องศา ฉUnion Pex Pe1"Union Pex Peวิศวกรรมคอมโพสิต฿10,865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN45BM1-US วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ยูเนี่ยนบัดกรี ขนาด 1/2 นิ้ว
฿6,359 / หน่วย