Watts Lfn9-3/8" | Dual Check Vacuum Breaker อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 29ym13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFN9-3/8 Dual Check Vacuum Breaker อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว สีทองเหลือง | AH2NHG 29YM13

WATTS LFN9-3/8" ดูอัลเบรกเกอร์สุญญากาศ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AH2NHG รุ่น: LFN9-3/8"ข้ามอ้างอิง: 29YM13
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
฿9,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบคู่กับ Atmospheric Vent
Body Finishทองเหลือง
ความสูงของร่างกาย2.375 "
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
รูปแบบตัวอินไลน์
ความกว้างของร่างกาย1.25 "
วัสดุดิสก์ยาง
ฟิตติ้งไม่
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 8.6
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุดแอลเอฟเอ็น9
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet3 / 8 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวขนาด Outletประเภท Outletราคา
WATTS LFNLF9 ตรวจสอบคู่กับ Atmospheric Vent | AH2NHE 29YM 11 LFNLF9ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว3 / 8 "ม.ป.ท180 องศา F3 / 8 "เอฟเอ็นพีที฿7,006
WATTS LFN9-1/4" Dual Check Vacuum Breaker อินไลน์ ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 4 "เธรดหญิง140 องศา F1 / 4 "เธรดหญิง฿4,599
WATTS LFN9C-1/4" Dual Check Vacuum Breaker อินไลน์ ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 4 "เธรดหญิง140 องศา F1 / 4 "เธรดหญิง฿5,079

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN9-3/8" ดูอัลเบรกเกอร์สุญญากาศ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿9,745 / หน่วย