จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS N240X 150-210 1 Pressure Safety Relief Valve ขนาด 1 นิ้ว 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27

WATTS 0315130 วาล์วระบายแรงดันเซฟตี้ ขนาด 1 นิ้ว 4059000 บีทียู

In Stock
รายการ: BP4WXZ รุ่น: N240X 150-210 1ข้ามอ้างอิง: 162A27

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿23,038 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความจุปล่อย4059000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดN240
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน150 Psi
อุณหภูมิบรรเทา210 องศา ฉ
วัสดุเทอร์โมเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวของโพรบเทอร์โมสตัท6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดันบรรเทา 150 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวขนาด Outletบรรเทาความดันราคา
WATTS N240X-075/210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BQ3UTC 0315105 N240X-075/2101"210 องศา F1"75 Psi฿49,107
วัตต์ N241X 75-210 1 1/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/4 นิ้ว ความดันบรรเทา 75 Psi | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 องศา F1-1 / 4 "75 Psi฿66,078
วัตต์ N241X8 100-210 1 1/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/4 นิ้ว ความดันบรรเทา 150 Psi | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 องศา F1-1 / 4 "150 Psi฿57,236
WATTS N240X9 75-210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดันระบาย 75 Psi | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 องศา F1"75 Psi฿55,233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 0315130 วาล์วระบายแรงดันเซฟตี้ ขนาด 1 นิ้ว 4059000 บีทียู
฿23,038 / หน่วย