วัตต์ Pipf-t 3/4 | หน้าแปลนปั๊มแยก ทางเข้า 3/4 นิ้ว 406 องศา F, แรงดัน 400 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS PIPF-T หน้าแปลนปั๊มแยก 3/4, ปากน้ำ 3/4 นิ้ว, 406 องศา F, แรงดัน 400 Psi | CA3XRW 0067790

WATTS PIPF-T 3/4 หน้าแปลนปั๊มแยก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 406 องศา F, แรงดัน 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: CA3XRW รุ่น: PIPF-T 3/4ข้ามอ้างอิง: 0067790
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
฿2,747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
Actuatorไม่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
แม็กซ์ ชั่วคราว406 องศา F
Mfr. ชุดพีไอพีเอฟ
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ประเภทพอร์ตล้าง
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
WOG (พีเอสไอ)400 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95

รายละเอียดสินค้า:

หน้าแปลนปั๊มแยก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 406 องศา F, 400 Psi ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิวัสดุลูกบอลประเภทการควบคุมการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเบาะการเชื่อมต่อขาเข้าราคา
WATTS PIPF-S 1 หน้าแปลนปั๊มแยก ทางเข้า 1 นิ้ว 406 องศา F, แรงดัน 400 Psi | BY3ZKV 0067794 พิพเอฟ-เอส 1-40 องศา ฉทองเหลืองมือจับก้านโยกเบ้า1"เบ้าPTFE บริสุทธิ์เบ้า฿3,382
WATTS PIPF-S 1 1/4 หน้าแปลนปั๊มแยก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 406 องศา F, แรงดัน 400 Psi | BY3ZKW 0067795 พิพเอฟ-เอส 1 1/4-40 องศา ฉทองเหลืองมือจับก้านโยกเบ้า1-1 / 4 "เบ้าPTFE บริสุทธิ์เบ้า฿4,454
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 Isolation Pump Flange, Inlet 2 Inch, 406 Deg. F, แรงดัน 600 Psi | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทีจับ-2"เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์-฿9,300
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 Isolation Pump Flange, Inlet 2 Inch, 406 Deg. F, แรงดัน 600 Psi | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทีจับ-2"เบ้าPTFE บริสุทธิ์-฿9,300
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 หน้าแปลนปั๊มแยก ทางเข้า 3/4 นิ้ว 406 องศา F, แรงดัน 600 Psi | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทีจับ-3 / 4 "เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์-฿2,884
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 หน้าแปลนปั๊มแยก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 406 องศา F, แรงดัน 600 Psi | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทีจับ-1-1 / 4 "เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์-฿4,922
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 หน้าแปลนปั๊มแยก ทางเข้า 1 นิ้ว 406 Deg. F, แรงดัน 600 Psi | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทีจับ-1"เธรดหญิงPTFE บริสุทธิ์-฿3,699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS PIPF-T 3/4 หน้าแปลนปั๊มแยก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 406 องศา F, แรงดัน 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿2,747 / หน่วย