WATTS SFBV-1 บอลวาล์ว 3 หุน เข้า 3 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
Actuator | ไม่ |
ลอม | ไม่ |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 400 องศา F |
Mfr. ชุด | เอส - เอฟบีวี -1 |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ประเภทพอร์ต | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง |
แรงบิด | 780 |
การออกแบบวาล์ว | 2-Piece |
วัสดุเครื่องซักผ้า | PTFE |
WOG (พีเอสไอ) | 1000 Psi |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | วัสดุเบาะ | วัสดุเพลา | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอฟบีวี-1 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | PTFE เสริม | เหล็กสแตนเลส 316 | 43 | ฿8,817 | |
เอสเอฟบีวี-1 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | PTFE | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 | ฿7,459 | |
เอสเอฟบีวี-1 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | PTFE | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 | ฿7,942 | |
เอสเอฟบีวี-1 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | PTFE เสริม | เหล็กสแตนเลส 316 | 65 | ฿11,566 | |
เอสเอฟบีวี-1 1 | 1" | 1" | PTFE เสริม | เหล็กสแตนเลส 316 | 102 | ฿16,186 | |
เอสเอฟบีวี-1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | PTFE เสริม | เหล็กสแตนเลส 316 | 160 | ฿22,196 | |
เอสเอฟบีวี-1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | PTFE | เหล็กสแตนเลส 316 | 188 | ฿30,560 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.