WATTS SR774DCDA-OSY-GPM-SS 8 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ, แบบตรง, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
รูปแบบตัว | ตรง |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
บายพาสวาล์ว | 3 / 4 " |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | GPM |
Mfr. ชุด | 774DCDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 8" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. อุณหภูมิ | รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบตัว | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ประเภทวาล์ว | การเชื่อมต่อขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774DCDA-OSYXPIV-GPM10 | 33 องศา ฉ | - | - | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿956,022 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM10 | 33 องศา ฉ | ตรง | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿984,656 | RFQ
| |
774DCDA-OSY-CFM12 | 33 องศา ฉ | - | - | ข้อต่อหน้าแปลน | 12 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿1,204,703 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM4 | 33 องศา ฉ | ตรง | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿307,164 | RFQ
| |
774DCDA-LF-CFM12 | 33 องศา ฉ | - | - | - | 12 " | - | ไม่มีวาล์วปิด | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿850,456 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-GPM4 | 33 องศา ฉ | ตรง | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿307,164 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM8 | 33 องศา ฉ | ตรง | ตรง | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿720,566 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.