WATTS SR909-OSY ชุดประกอบโซนลดแรงดัน 4 ข้อต่อเชิงกล ขนาด 4 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อเครื่องกล |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อเครื่องกล |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 909 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อเครื่องกล |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อเครื่องกล |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ชนิดภาพเขียน | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-DNRS-S4 | 4" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 4" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿385,294 | RFQ
| |
909-DNRS-S-อย. 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿412,408 | RFQ
| |
909-DNRS-S-อย.3 | 3" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿466,636 | RFQ
| |
909-DNRS-S-อย.4 | 4" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 4" | ชุด | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿592,288 | RFQ
| |
909-DNRS-S-อย.6 | 6" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 6" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿881,780 | RFQ
| |
SR909-OSY6 | 6" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 6" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿883,110 | RFQ
| |
SR909-OSY8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿1,476,568 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.