WATTS SR909RPDA-OSY-CFM 4 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลดลง ข้อต่อแบบกลไก ขนาด 4 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อเครื่องกล |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อเครื่องกล |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | CFM |
Mfr. ชุด | 909RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อเครื่องกล |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อเครื่องกล |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ชนิดภาพเขียน | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿452,037 | RFQ
|
909RPDA-D0SY-CFM3 | 3" | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿514,158 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿452,037 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM3 | 3" | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿514,158 | RFQ
|
909RPDA-D0SY-CFM4 | 4" | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 4" | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿600,575 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM4 | 4" | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 4" | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿642,629 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM6 | 6" | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 6" | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿872,884 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.