Watts Ss263apm1-gv-3-50 1/2 | เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 3 ถึง 50 Psi สแตนเลส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 3 ถึง 50 Psi สเตนเลส | BP2MPT 0335121

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 3 ถึง 50 Psi สแตนเลส

In Stock
รายการ: BP2MPT Model: SS263APM1-G-V-3-50 1/2ข้ามอ้างอิง: 0335121
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
฿64,887 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมแรงดันน้ำ
ช่วง PSI ที่ปรับได้3 ถึง 50 Psi
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้3 ถึง 50 psi
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุดิสก์Buna N.
ช่วงความดันลดความดันสูง25 ถึง 175 psi
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน120 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน400 PSI
Mfr. ชุดSS263AP
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 1
เครื่องกรองน้ำไม่
สไตล์วิธี 3
ประเภทด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนชุด
การออกแบบวาล์ว3 วิธี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 3 ถึง 50 Psi สแตนเลส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงแรงดันลดที่ปรับได้นาที. อุณหภูมิราคา
WATTS SS263APM1-V20 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 20 ถึง 175 Psi สแตนเลส | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 ถึง 175 psi0 องศา F฿57,603
WATTS SS263APM1-3-50 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 3 ถึง 50 Psi สเตนเลส | BP2รหัสสินค้า 0335077 SS263APM1-3-50 1/23 ถึง 50 psi33 องศา ฉ฿57,603
WATTS SS263APM1-100-300 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 100 ถึง 300 Psi สแตนเลส | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 ถึง 300 psi33 องศา ฉ฿57,603
WATTS SS263APM1-50-175 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 20 ถึง 175 Psi สแตนเลส | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 ถึง 175 psi0 องศา F฿57,603
WATTS SS263APM1-10-125 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 10 ถึง 125 Psi สแตนเลส | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 ถึง 125 psi33 องศา ฉ฿57,603

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 ตัวปรับแรงดันน้ำ 3 ทาง 3 ถึง 50 Psi สแตนเลส
฿64,887 / หน่วย