WATTS WFT-15 2 กับดักไอน้ำแบบลอยตัวและหม้อน้ำอุณหภูมิ, ทางเข้า 2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กับดักไอน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ H |
รูปแบบตัว | รูปแบบ H |
ขนาดการกรีดด้านล่าง | 1 / 2 " |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 353 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 15 PSI |
Mfr. ชุด | มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ปลั๊ก | ไม่ |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบตัว | ขนาดขาเข้า | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFT-15 1 1/4 | รูปแบบ H | รูปแบบ H | 1 1 / 4 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 250 องศา ฉ | 15 PSI | 1-1 / 4 " | ฿13,845 | ||
WFT-30 3/4 | - | รูปแบบ H | 3 / 4 " | 30 Psi | 250 องศา F | - | 3 / 4 " | ฿13,344 | ||
WFT-30 1 1/4 | รูปแบบ H | รูปแบบ H | 1 1 / 4 " | 30 Psi | 250 องศา ฉ | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 4 " | ฿17,380 | ||
WFT-30 1 1/2 | รูปแบบ H | รูปแบบ H | 1 1 / 2 " | 30 Psi | 250 องศา ฉ | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 2 " | ฿25,746 | RFQ
| |
ดับเบิลยูเอฟที-30 1 | รูปแบบ H | รูปแบบ H | 1" | 30 Psi | 250 องศา ฉ | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | ฿15,053 | ||
ดับเบิลยูเอฟที-75 1 | รูปแบบ C | รูปแบบ C | 1" | 75 Psi | 250 องศา ฉ | 75 PSI | 1" | ฿20,472 | ||
ดับเบิลยูเอฟที-30 2 | รูปแบบ H | รูปแบบ H | 2" | 30 Psi | 250 องศา ฉ | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿44,658 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.