จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS WIB-81-125 1/2 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 250 ถึง 125 Psi | BR7WHD 0039510

WATTS WIB-81-125 1/2 Inverted Bucket Steam Trap, 1/2 Inch Inlet, 250 to 125 Psi Steam Pressure

In Stock
รายการ: BR7WHD รุ่น: WIB-81-125 1/2ข้ามอ้างอิง: 0039510
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
฿19,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกับดักไอน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
รูปแบบของร่างกายอินไลน์
รูปแบบตัวอินไลน์
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว406 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุดWIB
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.42

รายละเอียดสินค้า:

กับดักไอน้ำแบบถังคว่ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันไอน้ำ 250 ถึง 125 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานขนาด Outletราคา
WATTS WIB-81-70 1/2 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 250 ถึง 70 Psi | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว70 Psi406 องศา ฉ70 PSI1 / 2 "฿19,207
WATTS WIB-80-80 1/2 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 150 ถึง 80 Psi | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว406 องศา ฉ80 PSI1 / 2 "฿14,846
WATTS WIB-80-150 1/2 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 600 Psi | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว406 องศา ฉ-1 / 2 "฿14,846
WATTS WIB-81-15 1/2 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 250 ถึง 15 Psi | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว406 องศา ฉ15 PSI1 / 2 "฿19,207
WATTS WIB-81-15 3/4 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 250 ถึง 15 Psi | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว406 องศา F-3 / 4 "฿19,207
WATTS WIB-81-250 1/2 ถังดักไอน้ำแบบกลับหัว ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 250 Psi | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250 Psi406 องศา ฉ-1 / 2 "฿19,207
WATTS WIB-81-250 ถังดักไอน้ำแบบคว่ำ 1 ถัง ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันไอน้ำ 250 Psi | BR7WHF 0039523 วิบ-81-250 11"250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250 Psi406 องศา ฉ-1"฿19,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS WIB-81-125 1/2 Inverted Bucket Steam Trap, 1/2 Inch Inlet, 250 to 125 Psi Steam Pressure
฿19,207 / หน่วย